Prix : 3 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le transmetteur/récepteur optionnel est une télécommande à main extrêmement puissante qui peut définir la fonction et gérer l’exploitation d’un ou plusieurs bancs de EDXtreme à l’aide de filaire ou radio technologies. Par le biais de l’interface programmable de touche programmable, un ou plusieurs communicateurs peuvent surveiller dynamomètres multiples dans le même espace aérien. Dans les tableaux de levage à multiples maillons, le communicateur peut afficher des lectures à n'importe quel point de levage ou à tous les
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Communication RF jusqu'à 800 ft
- Communiquer avec jusqu'à 15 EDXtremes
- Affiche de l’EDX individuels et Total/somme
- Affichage lumineux intuitif
- Fonctionne avec quatre piles alcalines « AA »
- S’adapte ergonomiquement dans votre main
- RS-232 en option pour exporter des données vers PC/imprimante/affichage à distance
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 4
- Heures de vie de batterie Jusqu'à 80
- Comprend Mallette en plastique
- Affichage ÉCRAN LCD
- Type Communicator
- Pour une utilisation avec Jusqu'à 5 Dillon EDXtreme dynamomètres
- Marque Dillon
- Quantité par paquet 1
- Série EDXtreme
- Numéro de référence du fabricant AWT05-506447
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dillon EDx-5 t - EDXtreme dynamomètre avec Radio compatibilité, 10 000 lb x 10/2 lb
Article nº : B585399
Pas encore évalué
8 569,00 $
Dillon EDX-5 t - EDXtreme dynamomètre avec rétro-éclairage & manilles, 10 000 lb x 10/2 lb
Article nº : B585409
Pas encore évalué
6 525,00 $
Dillon EDXtreme Communicator avec rétro-éclairage pour EDXtreme dynamomètres
3309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires