Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pays de Behlen

Référence :WBB3218081

Référence fabricant : 54110028

Abreuvoir à bétail Behlen Country EF-2C à 2 trous, sans énergie, noir/vert

Description du produit
L'abreuvoir HydroStation sans énergie de Behlen Country assure un débit d'eau constant tout au long de l'année, des hivers rigoureux aux étés caniculaires. Fabriqué en polyéthylène haute densité, cet abreuvoir garantit une eau potable fraîche même par temps très froid, sans nécessiter d'électricité !

Caractéristiques:
  • Conçu pour durer : Sa construction robuste en polyéthylène résistant à la corrosion et sa quincaillerie en acier inoxydable garantissent des performances fiables et durables année après année.
  • Clapet anti-retour : Ce clapet anti-retour automatique empêche le reflux pour une alimentation en eau potable sûre et propre. À utiliser de préférence avec des conduites sous pression de 25 à 55 psi.
  • Valve exclusive : Notre corps de valve autonettoyant innovant élimine les dépôts de calcaire et de calcium sans nécessiter de filtration supplémentaire.
  • Avantage géothermique : une isolation en uréthane ultra-épaisse et une installation adéquate exploitent la thermorégulation naturelle, maintenant ainsi une température idéale de l’eau potable toute l’année.
  • Régulateur haute pression requis pour les pressions supérieures à 55 psi
  • Un régulateur basse pression est requis pour les pressions inférieures à 25 psi.


PRIX
$1,305.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur21 po
Hauteur23 po
Poids86 lb

Détails du produit

TaperAbreuvoir sans énergie
Pays d'origineÉtats-Unis
MatérielPoly
Quantité par paquet1
DescriptionAbreuvoir à bétail à 2 trous sans énergie
CouleurNoir/Vert
Référence fabricant54110028
MarquePays de Behlen