Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Edwards signalisation, G4HFRN-S7VMC, Wall Speaker, stroboscope, 70 V, rouge
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Unique conception low-profile
- Aspect attrayant
- Ultra-slim fait saillie de moins d’un pouce du mur
- Technologie exclusive FullLight Strobe
- Faible intensité débitée
- sortie de candela 15/30/75/17
- 1/4 et 1/2, 1, 2 watts
- Modèles RMS RMS et 25V 70V
- s/n 90 sortie
- La ligne de la genèse des signaux sont les dispositifs signalisation d’urgence audible-visuel dans le monde, plus petits, plus compacts.
- Haut-parleurs de Genesis et haut-parleur/stroboscopes se marient avec n’importe quel décor et disposent boîtiers texturées en neutre blanc ou traditionnelle alarme incendie rouge.
- STROBOSCOPES : Stroboscopes Genesis ne nécessitent pas de réflecteurs spéculaires encombrants.
- Design exclusif de masque et de la cavité canaux et des conditions de lumière pour produire un modèle de distribution hautement contrôlable.
- Les efforts de développement intensive utilisant cette nouvelle technologie ont donné naissance à une nouvelle référence dans la technologie de performance-FullLight stroboscopique.
- Technologie produit un modèle de répartition lumineuse lisse sans les pointes et annule la caractéristique des réflecteurs spéculaires.
- Assure que le périmètre entier reçoit l’illumination uniforme du flash stroboscopique.
- Stroboscopes Genèse synchroniser automatique lorsqu’il est installé avec le maître de Signal EG1M.
- Stroboscopiques flashs d’appareils sur le même circuit synchronisent à moins 7 millisecondes de l’autre indéfiniment.
- Dépasse les normes UL révisées qui spécifient ce niveau de synchronisation pendant seulement deux heures.
- Haut-parleur/stroboscopes en vedette 15, 30, 75 ou 17 candela sortie, sélectionnable par un commutateur commodément situé sur la partie inférieure de l’appareil.
- Candela réglage reste visible même après l’installation finale.
- : Conférenciers un contrôleur de domaine bloquant le condensateur afin de permettre le contrôle électrique du circuit de distribution audio tous les orateurs de la Genèse. Modèles pour 25V RMS ou 70V RMS circuits sont disponibles.
- Mylar haut-parleur avec sa construction étanche arrière offre une durabilité accrue et meilleure audibilité.
- 1/4 W à 2 opération W est sélectionnable par un commutateur commodément situé sur la partie inférieure de l’appareil.
- Robinet de puissance mise en demeure bien visible même après l’installation finale.
Détails du produit
- Tension 70 V
- Emplacement de montage Surface ou encastré, mur
- Description Haut-parleur mural
- Famille de couleurs LED Rouge
- Stroboscope Sélectionnable par 15, 30, 75, 17 cd ou
- Puissance en watts 0,25 - 1 W
- Numéro de pièce/modèle compatible EG4
- Source lumineuse Xénon
- Marque Edwards de signalisation
- Signal Type Stroboscope de haut-parleur
- Matériau Plastique
- Décibels 80 - 89dBA
- Objectif Effacer
- Numéro de référence du fabricant G4SVRN
- Couleur Rouge
- Marquage Aucun
- Haut-parleur 70 volts
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards Signaling, G4SVRN, Haut-parleur mural, Stroboscope, 70 V, Rouge
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit