Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Edwards, signalisation, haut-parleur mural, stroboscope 70 V, G4HFRF-S7VMC, rouge, marqué de feu
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Unique conception low-profile
- Aspect attrayant
- Ultra-slim fait saillie de moins d’un pouce du mur
- Technologie exclusive FullLight Strobe
- Faible intensité débitée
- sortie de candela 15/30/75/17
- 1/4 et 1/2, 1, 2 watts
- Modèles RMS RMS et 25V 70V
- s/n 90 sortie
- La ligne de la genèse des signaux sont les dispositifs signalisation d’urgence audible-visuel dans le monde, plus petits, plus compacts.
- Haut-parleurs de Genesis et haut-parleur/stroboscopes se marient avec n’importe quel décor et disposent boîtiers texturées en neutre blanc ou traditionnelle alarme incendie rouge.
- STROBOSCOPES : Stroboscopes Genesis ne nécessitent pas de réflecteurs spéculaires encombrants.
- Design exclusif de masque et de la cavité canaux et des conditions de lumière pour produire un modèle de distribution hautement contrôlable.
- Les efforts de développement intensive utilisant cette nouvelle technologie ont donné naissance à une nouvelle référence dans la technologie de performance-FullLight stroboscopique.
- Technologie produit un modèle de répartition lumineuse lisse sans les pointes et annule la caractéristique des réflecteurs spéculaires.
- Assure que le périmètre entier reçoit l’illumination uniforme du flash stroboscopique.
- Stroboscopes Genèse synchronisent automatique lorsqu’il est installé avec le maître de Signal EG1M.
- Stroboscopiques flashs d’appareils sur le même circuit synchronisent à moins 7 millisecondes de l’autre indéfiniment.
- Dépasse les normes UL révisées qui spécifient ce niveau de synchronisation pendant seulement deux heures.
- Haut-parleur/stroboscopes en vedette 15, 30, 75 ou 17 candela sortie, sélectionnable par un commutateur commodément situé sur la partie inférieure de l’appareil.
- Candela réglage reste visible même après l’installation finale.
- : Conférenciers un contrôleur de domaine bloquant le condensateur afin de permettre le contrôle électrique du circuit de distribution audio tous les orateurs de la Genèse.
- Modèles pour 25V RMS ou 70V RMS circuits sont disponibles.
- Mylar haut-parleur avec sa construction étanche arrière offre une durabilité accrue et meilleure audibilité.
- 1/4 W à 2 opération W est sélectionnable par un commutateur commodément situé sur la partie inférieure de l’appareil.
- Le robinet de la puissance mise en demeure bien visible même après l’installation finale.
Détails du produit
- Tension 70 V
- Emplacement de montage Surface ou encastré, mur
- Description Haut-parleur mural
- Famille de couleurs LED Rouge
- Stroboscope Sélectionnable par 15, 30, 75, 17 cd ou
- Puissance en watts 0,25 - 1 W
- Source lumineuse Xénon
- Numéro de pièce/modèle compatible EG4
- Marque Edwards de signalisation
- Signal Type Stroboscope de haut-parleur
- Matériau Plastique
- Décibels 80 - 89dBA
- Objectif Effacer
- Numéro de référence du fabricant G4SVRF
- Couleur Rouge
- Marquage Feu
- Haut-parleur 70 volts
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards Signaling, G4SVRF, Haut-parleur mural, Stroboscope 70 V, Rouge, Feu marqué
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit