Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- 30 % profil plus mince que les signaux comparables
- Aucune vis de fixation visible
- 15/30/75/95 & 95 / 115/150/177 candela sortie
- Paramètres du commutateur restent visibles même après que l’appareil est installé
- Technologie exclusive FullLightTM Strobe
- Électronique de chronométrage de précision
- Faible intensité débitée
- Fortement réglementé au flot courant
- Lampes stroboscopiques de la Genèse au plafond sont petits, compacts et attrayants visible d’urgence les dispositifs de signalisation.
- Dépassant pas plus de 1,6"(41 mm) du plafond, stroboscopes Genesis se marient avec n’importe quel décor.
- Stroboscopes Genesis ne nécessitent pas de lentilles et réflecteurs spéculaires encombrants.
- Cavité exclusif design conditions lumière pour produire un modèle de distribution très contrôlé.
- Les efforts de développement significatif qui emploient cette nouvelle technologie ont donné naissance à une nouvelle référence en performance de stroboscope - FullLight technologie.
- FullLight stroboscope technologie produit un modèle de répartition lumineuse lisse sans les pointes et annule la caractéristique des réflecteurs spéculaires.
- Assure que le périmètre entier reçoit l’illumination uniforme du flash stroboscopique.
- Stroboscopes Genesis avec technologie FullLight dépassent largement le minimum UL-requis « en croix » modèle, dépassant nettement 1971 d’UL et ULC S526 exigences de répartition de la lumière.
- Bien que tous les stroboscopes de Genesis sont synchronisation automatique, lorsqu’il est installé avec un module de synchronisation optionnel, stroboscopique clignote d’appareils sur le même circuit synchroniser à moins 7 millisecondes de l’autre indéfiniment.
- Dépasse le minimum de deux heures prévus par les normes UL.
- Il faut qu’un seul module de synchronisation par circuit.
- Stroboscopes Genesis en vedette 15 95 candela de sortie qui peut être sélectionné avec un commutateur commodément situé.
- Candela sortie de réglage reste clairement visible même après l’installation définitive, mais il est verrouillé en place pour empêcher tout déplacement non autorisé après l’installation.
- Stroboscopes Genèse disposent des boîtiers texturées en architecture neutre blanc.
- Tous les modèles sont destinés à une utilisation en intérieur uniquement.
- Stroboscopes montent à toute chasse nord-américaine 4" boîtier électrique carré, 2 1/8" (54 mm) profondeur.
Poids &Dimensions
- Diamètre 6,8 po (17,27 cm)
Détails du produit
- Tension 24 V
- Emplacement de montage Au plafond
- Description Montage au plafond
- Famille de couleurs LED Blanc
- Puissance en watts 0,25 - 1 W
- Numéro de pièce/modèle compatible EGCF-VM
- Source lumineuse Xénon
- Marque Edwards de signalisation
- Pic Candela Sélectionnable au 95/115/150/177
- Signal Type Visual
- Matériau Plastique
- Décibels 80 - 91dBA
- Numéro de référence du fabricant EGCF-VMH
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications UL, ULC, CSFM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards, signalisation, EGCF-VMH, stroboscope haute multi-CD, 95-177, montage au plafond, marqué de feu
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit