Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wood Designs™ Casier peu encombrant en 8 sections, 48 po L x 15 po P x 48 po H, marron, assemblé

Wood Designs™ Casier peu encombrant en 8 sections, 48 po L x 15 po P x 48 po H, marron, assemblé

Article nº : WBB385822

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 219,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Casier en contreplaqué à 5 sections Wood Designs™ 46-3/4"L x 12"P x 46-3/4"H, marron, non assemblé

Casier en contreplaqué à 5 sections Wood Designs™ 46-3/4"L x 12"P x 46-3/4"H, marron, non assemblé

Casier verrouillable Jonti-Craft®, empilage unique, 4 largeur, 48 » L x 15 » P x 23-1/2"H, stratifié gris

Casier verrouillable Jonti-Craft®, empilage unique, 4 largeur, 48 » L x 15 » P x 23-1/2"H, stratifié gris

Jonti-Craft® Kid manteau Locker, l’échelle 2, 20" W x 15 « D x 50-1/2 » H, contreplaqué de bouleau

Jonti-Craft® Kid manteau Locker, l’échelle 2, 20" W x 15 « D x 50-1/2 » H, contreplaqué de bouleau

Locker comporte huit sections divisées suspendus pour répondre aux exigences rigoureuses de l’assainissement. Patères monté côté dans chacune des sections peut accueillir manteaux et des éléments supplémentaires. Huit cubby généreux compar™ ents au-dessus et en dessous pour les fournitures scolaires, bottes, & amore. Toutes les surfaces et les dos sont 100 % Healthy Kids contreplaqué avec Healthy Kids Tuff-Gloss™ UV finition. Entièrement assemblé. 48" H x 48" W x 15 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Poids 132 lbs (60 kg)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Configuration 8 de large
  • Type de construction Assemblé
  • Nombre de compartiments 24
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Modèles bois
  • Matériau Contreplaqué
  • Style Casier pour enfants
  • Numéro de référence du fabricant WD51208
  • Couleur Brun

Conformité et certifications

  • Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Wood Designs™ Casier peu encombrant en 8 sections, 48 po L x 15 po P x 48 po H, marron, assemblé

Wood Designs™ Casier peu encombrant en 8 sections, 48 po L x 15 po P x 48 po H, marron, assemblé

Article nº : WBB385822