Prix : 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les moteurs ODP de phase unique De Baldor-Reliance sont conformes à la règle sur les petits moteurs mise en œuvre par le ministère de l'Énergie. Ces moteurs disposent d’enroulements en cuivre, rotors dynamiquement équilibrés, roulements à billes, cadres en acier de forte épaisseur et autres caractéristiques de qualité industrielle.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compresseurs
- Pompes
- Convoyeurs
- Machines-outils
- Traitement de l’air
- Et bien d’autres
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 27
Détails du produit
- Emplacement de montage Rigide
- Facteur de puissance à pleine charge 85
- Type d’efficacité Premium
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 115/230 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte ODP
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 72,4
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,4/1,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1800 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EL11301
- Degré de protection IP22
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance EL11301 0,33HP 56 Frame 1800 tr/min 115/230V ODP, rigide, prime de rendement
835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit