Prix : 805,00 $
Tout comme notre nettoyeur de drain électrique standard, cette machine de nettoyage polyvalente est chargée de fonctionnalités. Le draineur fonctionne sur un moteur GFCI intégré : 250W, 120V / 60Hz et une vitesse de travail de 220 RPM. Une plate-forme métallique est située sous l’interrupteur du pied de l’unité pour permettre une stabilité supplémentaire lorsque la pression est appliquée. Le design élégant permet à la machine de s’adapter à travers les portes de la salle de bains et dans d’autres espaces étroits sans interrompre le flux du travail. Le guidon allongé et les roues intégrées permettent un contrôle facile de la direction et un transport pratique lorsque vous roulez autour de l’appareil. Équipé de 5 têtes interchangeables pour gérer d’autres obstacles de débris dans le processus de drainage. Le câble, l’ensemble de coupeur, et les gants d’opérateur sont inclus. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Longueur maximale du câble 75 pi (22,86 m)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre 1/2 en
- Câbles inclus 75 pi x 1/2 po
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 2 à 4 pouces
- Longueur du cordon 6
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Description Nettoyeur électrique de drain d’auto-alimentation
- Application Petits drains (sans racines), piles de toit
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Ampérage 5,3 A
- Puissance en watts 250 W
- Comprend Cable & Guide, Cutter Set, Gants d’opérateur
- Type Système d’avancement automatique
- Pour une utilisation avec Lignes septiques - Main, Tempête, EtDrains de construction
- Marque Global Industrial
- Rotations par minute 220 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 670440
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fil général je-TU-4 télescopique urinoir Auger
Article nº : B213934
Pas encore évalué
95,95 $
Global Industrial™ Wire Core Cable With Drum Assembly, 3/8"x75', Pour 670439 & 670440
Article nº : 670476
Pas encore évalué
409,95 $
Gants de sécurité mondiaux pour puces de PVC industriel™, jaune, 1/paire
Article nº : 716192
Pas encore évalué
21,50 $
40,95 $
Global Industrial™ Wire Core Cable With Drum Assembly, 1/2"x50', Pour 670439 & 670440
Article nº : 670443
Pas encore évalué
375,95 $
Global Industrial™ Wire Core Cable With Drum Assembly, 1/2"x75', Pour 670439 & 670440
Article nº : 670466
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial Autofeed Drain Cleaner Machine For 2-4" Pipe, 220 RPM, 75' Cable
805,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange