Prix : 509,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Idéal pour les plombiers, les ouvriers d’entretien et les propriétaires, le nettoyeur de vidange portatif Global Industrial™ Electric Auto-Feed met le contrôle du nettoyage des drains dans la paume de votre main. Cette machine légère et polyvalente dévêt et nettoie les petits tuyaux de 3/4 " à 3 " de diamètre, ce qui le rend adapté pour les éviers, toilettes, baignoires, et d’autres appareils couramment utilisés dans les environnements commerciaux et résidentiels. Une perceuse de vitesse puissante et réglable est conçue pour faciliter la maniabilité des tuyaux incurvés, avec un régime de 0 à 500 rpm pour des résultats rapides et durables. La fonction d’alimentation automatique permet aux utilisateurs de contrôler la direction du câble de nettoyage avec le simple tour d’un bouton, en supprimant la nécessité de tirer manuellement le câble dans et hors du tuyau - permettant aux travaux d’être complétés avec plus de facilité et d’efficacité. Emballé dans une boîte à outils pour un stockage et un transport pratiques d’une pièce ou d’un chantier à l’autre. Des gants de câblodistribution et d’opérateur sont inclus. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Câbles inclus 25' x 5/16 » Bulb Auger
- Longueur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 3/4 à 3 po
- Longueur du cordon 6
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Description Nettoyeur de vidange portatif auto-feed électrique
- Application Éviers, baignoires
- Ampérage 5,7 A
- Comprend Câble, Gants d’opérateur
- Type Système d’avancement automatique
- Marque Global Industrial
- Rotations par minute 0-500 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 670462
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fil général je-TU-4 télescopique urinoir Auger
Article nº : B213934
Pas encore évalué
95,95 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ Wire Core Cable With Bulb Auger, 5/16"x25', Pour 670462
Article nº : 670442
Pas encore évalué
75,95 $
Gants de sécurité mondiaux pour puces de PVC industriel™, jaune, 1/paire
Article nº : 716192
Pas encore évalué
21,50 $
Global Industrial™ Nettoyeur de vidange portatif électrique pour 3/4 »-3"ID, câble 5/16"x25'
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange