Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
2K2405A radiateur de plinthe électrique King, 500W, 240V, 27L, amande
27 240V 500W fini en émail cuit, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
27 240V 500W fini en émail cuit, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur de montage 12 pi (3,66 m)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 0,5 kW
- Tension 240 V
- Ampérage 2,08 A
- Puissance en watts 500 W
- Phase 1
- Ampères élevés 2,08 A
- Watts haute 500 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 2K2405A
- Couleur Brun
- BTU 1707
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2K2405A radiateur de plinthe électrique King, 500W, 240V, 27" L, amande
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires