Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
5K2412A radiateur de plinthe électrique King, 1250W, 240V, 60L, amande
5' 240V fini en émail cuit 1250W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
5' 240V fini en émail cuit 1250W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur de montage 12 pi (3,66 m)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 1,25 kW
- Tension 240 V
- Ampérage 5,2 A
- Puissance en watts 1250 W
- Phase 1
- Ampères élevés 5,2 A
- Watts haute 1250 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5K2412A
- Couleur Brun
- BTU 4266
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
5K2412A radiateur de plinthe électrique King, 1250W, 240V, 60" L, amande
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires