Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
6K1215BW radiateur de plinthe électrique King, 1500W, 120V, 72L, blanc
6' 120V fini en émail cuit 1500W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
6' 120V fini en émail cuit 1500W, fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur de montage 12 pi (3,66 m)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 1,5 kW
- Tension 120 V
- Ampérage 12,5 A
- Puissance en watts 1500 W
- Phase 1
- Ampères élevés 12,5 A
- Watts haute 1500 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 6K1215BW
- Couleur Blanc
- BTU 5100
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
67,95 $
6K1215BW radiateur de plinthe électrique King, 1500W, 120V, 72" L, blanc
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires