Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
8CB2415BW radiateur de plinthe électrique King, 1500W, 240V, 96L, blanc
8' 240V 1500W basse densité cuit fini en émail, un fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
8' 240V 1500W basse densité cuit fini en émail, un fonctionnement silencieux, dispositif de sécurité pleine longueur, couverture d’élément renforcé des coins mous profilée. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-15/16 po (7,46 cm)
- Largeur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur de montage 12 pi (3,66 m)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 1,5 kW
- Tension 240 V
- Ampérage 6,25 A
- Puissance en watts 1500 W
- Phase 1
- Ampères élevés 6,25 A
- Watts haute 1500 W
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 8CB2415BW
- Couleur Blanc
- BTU 5120
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
67,95 $
8CB2415BW radiateur de plinthe électrique King, 1500W, 240V, 96" L, élément en céramique, blanc
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires