Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Adapté aux toilettes et aux cuisines dans des environnements commerciaux et résidentiels, le nettoyeur de vidange de poche industriel global™ électrique facilite le travail de déblaiement et de débouchage de petits drains dans les baignoires, les toilettes et autres appareils de plomberie courants. Léger et polyvalent - et emballé dans une boîte à outils pratique pour faciliter le stockage et l’utilisation - ce nettoyeur de vidange portatif est livré avec 3 câbles de nettoyage préinstallés dans les tambours, permettant aux plombiers, aux ouvriers d’entretien et aux propriétaires de passer rapidement d’un tambour à l’autre pour une variété d’applications. Une perceuse de vitesse puissante et réglable est conçue pour faciliter la maniabilité des tuyaux incurvés - allant de 3/4 » à 3 » de diamètre - avec des vitesses de 0-500 RMP pour des résultats rapides et durables. Des câbles, un ensemble de coupeurs et des gants d’opérateur sont inclus. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Câbles inclus 25' & 50' x 5/16 » Bulb Auger & 35' x 3/8 »
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 3/4 à 3 po
- Longueur du cordon 6
- Hauteur 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Description Nettoyeur de drain portatif électrique
- Application Éviers, baignoires et piles de toit
- Ampérage 5,7 A
- Puissance en watts 550 W
- Comprend (3) Câbles, ensemble de coupeur, gants d’opérateur
- Type Manuelle
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 670465
- Rotations par minute 0-500 tr/min
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fil général je-TU-4 télescopique urinoir Auger
Article nº : B213934
Pas encore évalué
92,95 $
Pièces de rechange
Gants de sécurité mondiaux pour puces de PVC industriel™, jaune, 1/paire
Article nº : 716192
Pas encore évalué
21,25 $
Global Industrial™ Nettoyeur de vidange portatif électrique pour 3/4 »-3"ID, 0-500 RPM, 3 câbles
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange