Référence :WBB3183515

Global Industrial Transpalette électrique au lithium avec chargeur, capacité de 1500 kg, fourches de 68,6 cm x 114,3 cm

Description du produit
✓ Autonomie de 3 heures avec une capacité maximale de 1 500 kg
✓ Rayon de braquage de 52-1/2 po pour une maniabilité aisée dans les espaces restreints
✓ 3 modes de fonctionnement : Standard, Lent et Vertical

Augmentez la productivité et réduisez les risques d'accidents du travail grâce à Global Industrial Transpalette électrique ™. Fabriqué en acier robuste avec une finition peinture poudre durable, cet appareil allie faible entretien, sécurité, longue durée de vie de la batterie et puissance constante pour déplacer de grandes quantités de marchandises palettisées à une vitesse maximale de 4,3 km/h. Il supporte une charge impressionnante de 1 500 kg et est alimenté par une batterie LiFePO4 rechargeable offrant jusqu'à trois heures d'autonomie. Conçu pour une efficacité optimale, ce transpalette automoteur dispose d'un mode de déplacement lent (« tortue ») pour un positionnement précis des palettes et une maniabilité sécurisée des charges lourdes dans votre entrepôt, centre de distribution, etc. Garantie limitée d'un an.

  • Vitesse maximale de 4,3 km/h en charge pour optimiser la gestion des stocks, l'organisation des marchandises et les opérations de chargement/déchargement des camions.
  • Boîtier de batterie protégé pour plus de sécurité
  • Le frein de secours permet de déplacer manuellement le cric.
  • Comprend (1) chargeur et (1) batterie
  • PRIX
    $3,299.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur64 po
    Largeur27 po
    Hauteur48 po
    Hauteur abaissée3 po
    Hauteur surélevée7-11/16 po
    Capacité de charge3300 lb
    Poids309 lb
    Longueur de la fourche45 po
    Largeur de la fourche6 po
    Distance entre les fourches15 po
    Distance entre les fourches27 po
    Vitesse de déplacementChargé : 4,3 km/h ; Déchargé : 4,5 km/h
    Rayon de braquage57 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Cycle de service3 heures
    Capacité de notation6 % chargé, 20 % déchargé
    ChargeurEntrée 100 V-240 V, 10 A
    MatérielAcier
    OpérationÉlectrique
    MarqueGlobal Industrial
    Type de batterieFer au lithium
    TypeTranspalette électrique à batterie lithium-fer
    CouleurJaune
    Type d'ascenseurÉlectrique
    Type de rouePneumatique
    Type inférieurAlimenté

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    CertificationscETL