Prix : 5 369,00 $
✓ Le kit de roues facilite le transport.
✓ Comprend une tête de matrice à ouverture rapide.
✓ Comprend un étui de transport en plastique pour le stockage des matrices.
Obtenez une coupe précise avec la machine de filetage de tuyaux électriques industriels™ global avec tête de matrice manuelle. Les utilisateurs reçoivent un tri-support, une commande d’interrupteur à pied, des matrices HS, des têtes de matrice et un huileur avec ce modèle, ce qui en fait le premier choix pour ceux qui travaillent dans la construction et la fabrication. Il dispose d’une vitesse de filetage de 38 tr / min et d’un mandrin de type marteau avec des inserts de mâchoire remplaçables à bascule. Homologuée ETL. 1 an de garantie limitée.
Détails du produit
- Type Machine de threading de puissance
- Capacité de tuyau 1/2 po - 2 po
- Direction du filetage Main droite
- Marque Global Industrial
- Tension 110 V
- Description Fileteur de tuyaux manuel électrique
- Vitesse 38 (Avant), 55 (Arrière) tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 604050
- Comprend Fileteur, tête de matrice, matrices, alésoir, huileur, tri-stand et interrupteur à pied
- Capacité de puissance 1500 Watt
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vise de chaîne industrielle™ mondiale à trois supports, capacité de tuyau de 1/2 » - 6 »
Article nº : 604081
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Bench Chain Vise, 1/2 » - 6 » Capacité de tuyauterie
Article nº : 604074
Pas encore évalué
135,95 $
Numéro de modèle RIDGID® VF-99 V tête haute pliante porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-52 » hauteur
Article nº : B839721
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial™ Electric Threading Machine Tête de matrice automatique, 1/2 »- 2 »
Article nº : 604080
Pas encore évalué
509,00 $
Matrices à grande vitesse Global Industrial™ Power Treading, 1/2 » - 3/4 »
Article nº : 604061
Pas encore évalué
229,95 $
Matrices à grande vitesse Global Industrial™ Power Treading, 1 - 2 »
Article nº : 604062
Pas encore évalué
259,95 $
Tête de matrice manuelle de la machine de filetage électrique industrielle™ mondiale, 1/2 « - 2 »
Article nº : 604079
Pas encore évalué
439,95 $
Machine de filetage de tuyaux électriques industriels™ mondiaux avec tête de matrice manuelle, capacité 1/2 « - 2 »
5369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange