Prix : 4 819,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Conception légère et compacte
- Moteur universel 120 VAC 50/60 HZ, démarre à pleine charge
- Commande suspendue de 10', 24 VAC pour la sécurité
- Pour une utilisation avec des générateurs ou des rallonges
- Poids 37 LBS avec huile
- Électrovanne en option
- Un réglage de pression externe est disponible
- Vanne de vidange positionnelle 3 way 2
Poids &Dimensions
- Largeur 8,07
- Hauteur 12,99
- Longueur 12,44
Détails du produit
- Opération Simple effet
- Quantité par paquet 1
- Marque BVA Hydraulique
- Capacité d’huile 1 gallons
- Numéro de référence du fabricant PU20DMP01B
- Puissances en chevaux 1
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Capacité d’huile (In³) 231 in (586,74 cm)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pompe électrique hydraulique BVA, 1 HP Universal, 1 gallons, vanne de vidange 2 voies / 2 positions
4819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit