Câble d’extension tripp Lite VGA Monitor, 640x480 (HD15 M/F), 10 pi.

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 2 articles de la gamme de produits

Câble d’extension tripp Lite VGA Monitor, 640x480 (HD15 M/F), 10 pi.

N° d’article : WBB1725467

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 11,91 $ Économisez jusqu'à 25 %
Prix : 8,90 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tripp Lite 10ft VGA Monitor Extension or câble blindé HD15 M/F 10'

Câble VGA/SVGA extension de Tripp Lite s’étendra la portée d’un câble de moniteur par un pi 10 supplémentaire. Connecteurs en plaqué or et contacts en cuivre plaqués or assurent excellente conductivité. Blindé pour une protection maximale EMI/RFI. TheHD15 mâle et HD15 connecteurs femelles sont moulés et décharge de traction intégrale pour s’assurer qu’ils durent longtemps. Remarque : pour une utilisation avec des écrans avec des résolutions allant jusqu'à 640 x 480 (VGA standard). Pour les écrans de résolution plus élevées, s’il vous plaît utilisez P500-010.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR DE CÂBLE FT10
    • DESCRIPTIONVGA Monitor Extension Cable
    • GARANTIEDurée de vie limitée
    • COULEURNoir
    • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTP510-010
    • TYPE DE CONNEXION 1HD15 (MALE)
    • TYPE DE CONNEXION 2HD15 (FEMALE)
    • TYPEVGA Cable
    • MATÉRIELPVC, Métal
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • MARQUETripp Lite