Tous IDEM Non Contact sécurité interrupteurs magnétiques sont conçus pour se conformer aux EN60947-5-3 et peut être utilisés selon les directives de ISO12100, ISO14121 et EN60204-1. Ils ont de détection magnétique qui fournit une large (> 12mm) distance de détection et fournit une tolérance élevée au désalignement après détection. Ils peuvent fonctionner de 4 directions même dans des conditions extrêmes de température et d’humidité. Ils ont libre haute puissance volt commutation capacité (ou 1 a 2 a AC/DC) et peuvent être utilisés indépendamment pour applications à faible risque de basculer ou se connecter à un relais de sécurité pour fournir des niveaux de sécurité plus élevés. IDEM Non magnétique Contact interrupteurs de sécurité sont conçus pour verrouiller les portes battantes, coulissantes ou amovible garde. Ils sont particulièrement avantageux lorsque : (a) garde mauvaise alignement existe et une grande tolérance au désalignement est une exigence. (b) haut niveau d’hygiène est une exigence, par exemple chimique haute pression ou eau tuyau dans l’environnement de l’industrie alimentaire. (c) environnements où haute capacité de commutation est nécessaire. Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec relais de sécurité double canal ils peuvent être utilisés pour fournir jusqu'à PLe/catégorie 4 ISO13849-1. Magnétique haute puissance de commutation jusqu'à 230Vac 2 a. Choix de boîtiers de type miniature, compact, large ou Canon. Sortie de canal double sécurité 2NC (1NO auxiliaire facultatif). Choix en matière plastique ou en acier inoxydable 316 (industrie alimentaire compatible). Large de commutation à distance jusqu'à 12mm. Stabilité de la température élevée jusqu'à 80C (plastique) ou 105c (acier inoxydable). Tolérance élevée pour éviter un mauvais alignement. Résistance à beaucoup de produits chimiques organiques et inorganiques. Protection du boîtier IP67 ou IP69K. Résistant aux hautes températures tuyaux et des détergents de lavage. Conformité aux EN60947-5-3 PDF-S. Contact libre Volt - jusqu'à 230Vac 2 a et 24 2Vdc a (fusionné en interne). Universal 22mm fixation des centres.