Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

Article nº : WBB1512464

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 425,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 142059A GLS Rope Pull Switch W/LED-STD Loi 2NC 2NO, Die Cast

IDEM 142059A GLS Rope Pull Switch W/LED-STD Loi 2NC 2NO, Die Cast

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

Le GLHL/R est un robuste moulé Heavy Duty corde tirer interrupteur de securite conçu pour protéger les longueurs de convoyeur longue protection est nécessaire jusqu'à 125m en utilisant deux interrupteurs ou vers le haut jusqu'à 100m à l’aide d’un seul interrupteur. Les boîtiers moulés sont robustes pour utilisation intérieure ou extérieure de survivre. Une LED bicolore assure l’état de commutation peut être vu facilement à distance. Ils ont des contacts 4NO 2NC afin d’assurer la flexibilité avec toutes les applications de contrôle moderne et blocs de contact antidéflagrant en option sont disponibles. Il peuvent être utilisés pour compléter les versions GLHD à chaque extrémité de l’échelle de corde.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 10 in (25,4 cm)
  • NPT 1/2 en
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Tension 110/120 V
  • Description Butées de sécurité corde Pull Switch W/E & LED
  • Circuits 4NC 2NO
  • Type GLHL
  • Marque Idem
  • Matériau Die Cast
  • Numéro de référence du fabricant 141006B
  • Couleur Jaune
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
IDEM 140043 Springs, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

46,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

IDEM 140005 corde Kit galvanisé à chaud, 30M, galvanisé

259,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

IDEM 140011 corde Kit-SS, 10M, SS

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

Article nº : WBB1512464