Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IDEM 190059PF IDIS-1 langue de verrouillage commutateur-PF Loi, 1NC 1NO, 1/2NPT, PE

IDEM 190059PF IDIS-1 langue de verrouillage commutateur-PF Loi, 1NC 1NO, 1/2NPT, PE

Article nº : WBB1513302

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 75,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 174002 HLM limiter Switch, 2NO 2NC, 1/2NPT

IDEM 174002 HLM limiter Switch, 2NO 2NC, 1/2NPT

IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

IDEM 404201 RFID codés Non Contact interrupteur LP remplacement Loi Master

IDEM 231100 ES-SS E-arrêt Interrupteur couvercle de remplacement

IDEM 231100 ES-SS E-arrêt Interrupteur couvercle de remplacement

IDEM 230002 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 3NC, M20, Die Cast

IDEM 230002 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 3NC, M20, Die Cast

IDEM ES-SS(P) 231101 interrupteur d’arrêt d’urgence remplacement couvercle W/carénage

IDEM ES-SS(P) 231101 interrupteur d’arrêt d’urgence remplacement couvercle W/carénage

IDEM 230001 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 2NC 1NO, M20, Die Cast

IDEM 230001 ES-P interrupteur d’arrêt d’urgence Knockout, 1/2NPT, 2NC 1NO, M20, Die Cast

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

IDEM 140003 corde Kit galvanisé à chaud, 15M, galvanisé

IDEM 140003 corde Kit galvanisé à chaud, 15M, galvanisé

Interrupteurs d’interverrouillage de sécurité Compact IDEM IDIS-1 sont conçus pour fournir la détection de position verrouillage pour petits gardes mobiles. Ils sont conçus pour s’adapter à la fine pointe de la glisse, à charnières ou de soulever des dispositifs protecteurs. Le profil de vérin en acier inoxydable robuste est conçu pour correspondre à un mécanisme de came pour fournir un mécanisme de verrouillage pas facilement désactivable positivement exploitées. Le corps compact, 22mm, fixation de profil et tête pivotante le rendent facile à installer où l’espace est restreint. Un déclencheur souple en plastique est disponible pour des gardes de rayon serré. Blocs de contacts sont remplaçables avec opération facultative pause lente ou snap.

Poids &Dimensions

  • NPT 1/2 en
  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 6 in (15,24 cm)

Détails du produit

  • Type IDIS-1
  • Marque Idem
  • Description Langue de verrouillage commutateur - PF actionneur
  • Matériau Polyester
  • Numéro de référence du fabricant 190059PF
  • Circuits 1NO
  • Couleur Rouge
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
IDEM 190059PF IDIS-1 langue de verrouillage commutateur-PF Loi, 1NC 1NO, 1/2NPT, PE

IDEM 190059PF IDIS-1 langue de verrouillage commutateur-PF Loi, 1NC 1NO, 1/2NPT, PE

Article nº : WBB1513302