Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Interrupteurs d’interverrouillage IDEM KM sont conçus pour fournir la position verrouillage de détection pour les moyennes et lourds, déplacement des gardes. Ils ont des boîtiers de moulé robustes et sont conçus pour s’adapter à la fine pointe de la glisse, à charnières ou de soulever des dispositifs protecteurs. Ils fournissent une déconnexion forcée des contacts de sécurité sur le retrait de l’actionneur et ont un mécanisme d’autoprotection. Les culasses rotatifs possèdent des postes d’entrée double vérin de donner jusqu'à 8 postes d’entrée différentes. Pour une durabilité accrue, il existe des versions tête Flexible actionneurs et acier inoxydable. Blocs de contacts peuvent être remplacés avec les épreuve versions explosion en option. Haute tenue Force versions sont disponibles pour les applications où les vibrations peuvent être une nuisance. Positif de rompre les Contacts EN60947-5-1 - haute sécurité fonctionnelle à ISO13849-1 - 3 pole, pole 4 ou Explosion Proof Contact blocs - version inox tête disponible - se connecte au relais de sécurité plus abandonner pour PLe Cat.4 - raccord Standard de l’industrie : 118mm de long 40mm large 30mm fixation.
Poids &Dimensions
- NPT 1/2 en
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type KM
- Marque Idem
- Description Langue de verrouillage commutateur - PF actionneur
- Matériau Die Cast
- Numéro de référence du fabricant 203008PF
- Circuits 3NC 1NO
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ZING RecycLockout Lockout Tagout Kit, 11 Composant, Plug Lockout, 7121
Article nº : B2346288
Pas encore évalué
155,95 $
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,20 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
Article nº : 670615
Pas encore évalué
159,95 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
IDEM 203008PF KM langue verrouillage commutateur-PF Loi 3NC 1NO, 1/2NPT, Die Cast
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires