Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La GLS est une obligation générale/Standard robuste moulé corde tirez interrupteur de sécurité visant à protéger les longueurs de convoyeur protection est nécessaire jusqu'à 80m en utilisant deux interrupteurs ou vers le haut jusqu'à 60m à l’aide d’un seul interrupteur. Ils offrent une solution de sécurité fiable d’usage général pour convoyeurs et offrent un choix de raccords selon l’application. Ils peuvent être équipés d’un bouton d’arrêt d’urgence type champignon qui peut être monté sur le côté de l’interrupteur pour offrir une fonction arrêt d’urgence supplémentaire traditionnelle à proximité de l’interrupteur, ou susceptibles d’être monté plus tard après l’installation sans aucun câblage supplémentaire. .
.
.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type GLS
- Marque Idem
- Tension 110/120 V
- Description Couvercle de remplacement
- Matériau Die Cast
- Numéro de référence du fabricant 142027B
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit