Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

Article nº : WBB1514064

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM 114201 MPR de rechange loi 8" L x 4" L x 3 « H, RD

IDEM 114201 MPR de rechange loi 8" L x 4" L x 3 « H, RD

IDEM 140144 rôle féminin, 12Way, 10M, noir

IDEM 140144 rôle féminin, 12Way, 10M, noir

IDEM 140009 corde Kit galvanisé à chaud, 126M, galvanisé

IDEM 140009 corde Kit galvanisé à chaud, 126M, galvanisé

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

IDEM 140107 norme agir, 8" L x 4" L x 3 « H, métal/SSHeads

IDEM 140107 norme agir, 8" L x 4" L x 3 « H, métal/SSHeads

IDEM 140059 vis pilote, T20, 8" L x 6" W x 4 "H

IDEM 140059 vis pilote, T20, 8" L x 6" W x 4 "H

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

IDEM ESL-SS Standard Duty interrupteurs d’arrêt d’urgence ont été conçues pour fournir une protection robuste d’arrêt d’urgence pour "machines" ou convoyeurs exposés et sont adaptés pour une utilisation dans presque tous les secteurs de l’industrie. Acier inoxydable 316 (IP69K) peut être haute pression arrosée avec des détergents à haute température. Conformité aux ISO13850, EN60947-5-1 et EN60947-5-5. Un mécanisme de déclenchement de sécurité couvercle spécial signifie que les contacts de sécurité seront ouvre si le couvercle est enlevé. Bouton protection carénage versions avec trous de cadenas pour « Lock Off » dans des situations de maintenance. Option 2-couleur LED.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Type ESL-SS(L)
  • Marque Idem
  • Tension 24 V
  • Description Couvercle de remplacement
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 232102-A
  • Couleur Argent
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
Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

Couvercle de remplacement de 232102-A ESL-SS(L) IDEM, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

Article nº : WBB1514064