1,65 $ ch.
Prix: 165,00 $ / Pkg de 100
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqués à partir d’alliage de haute résistance de cuivre - très résistant à la corrosion et la fissuration de la saison. Pour une utilisation avec une large gamme de cuivre solide, compact, concentrique, compressée, copperweld conducteurs et des barres d’armature. Pour une utilisation avec deux conducteurs dans les alimentation électrique applications, mise à la terre/liaison, direct et funéraires. Connecteurs sont UL et CSA certifiés et conformes à la directive RoHS. Véritable conception hexagonale permet adhérence excellente position et assuré serrage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,13 po (5,41 cm)
- Longueur 3,75 po (9,53 cm)
- Taille du fil 350 - 750 kcmil en
- Poids 1,506 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Origine MADE IN USA
- Description Connecteur à boulon mécanique Split
- Terminal Style Réutilisables
- Type Deux conducteurs
- Série de terminaux P
- Quantité par paquet 1
- Marque Penn-Union
- Tension nominale 600V, 90°C V
- Matériau Cuivre
- Numéro de référence du fabricant S8
Conformité et certifications
- Certifications Homologation UL, CSA certifié, approprié pour l’enfouissement Direct
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Penn-Union S8, Cu Mech. Split boulon dans le Connecticut pour conduite 2. Gamme d’Equal Run & Tap : 16 Str Str.-8., qté par paquet : 100
1,65 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit