Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Motor, 0,75HP,1140RPM,3PH,60HZ,143TC,3428M,OPEN
Caractéristiques :
Ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, outils, réducteurs de vitesse.
Caractéristiques :
- Roulements à billes
- Verrouillé en voiture fin de roulement
- Armature en acier de forte épaisseur
Ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, outils, réducteurs de vitesse.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,41 po (34,06 cm)
- Poids 33
Détails du produit
- Facteur de puissance 59
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 6
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 1140 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 143TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 3
- Ampères @ 208V 3,3 A
- Efficacité à pleine charge 77
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,3-3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VM3153T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
VM3153T moteur Baldor-Reliance, 0,75HP, 1140 tr/min, 3PH, 60HZ, 143TC, 3428 M, OPEN
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires