Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 1,5HP,1725RPM,1PH,60HZ,145T,3528L,OPEN,F
Caractéristiques :
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, machines-outils et appareils de climatisation, etc..
Caractéristiques :
- Enroulements en cuivre
- Rotors équilibrés dynamiquement
- Roulements à billes
- Construction à ossature en acier lourd guage
Usage général, y compris des compresseurs, pompes, convoyeurs, ventilateurs, machines-outils et appareils de climatisation, etc..
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,12 po (30,78 cm)
- Poids 42
Détails du produit
- Facteur de puissance 74
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Pôles 4
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 145T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 1
- Ampères @ 208V 9,5 A
- Efficacité à pleine charge 68
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 18/9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L1319T
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur Baldor-Reliance L1319T, 1,5 HP, 1725 tr/min, 1 phases, 60 HZ, 145T, 3528 L, OUVERT, F
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit