Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dans les applications où seulement le courant monophasé est utilisé, ces moteurs sont disponibles chez Hp 1/12 et 15 Hp dans les conceptions TEFC et ODP. Pied standard montées configurations sont disponibles, ainsi que C-visage de pied monté et C-visage sans pied. Ces services sont également offerts en 1/4 Hp par l’intermédiaire de 5 Hp comme moteurs Super-E® Premium efficace où les économies d’énergie est souhaitée.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Cadres en acier de forte épaisseur
- Roulements à billes
- Enroulements ISR® (onduleur Spike résistant) cuivre
- Faibles pertes électriques tôles acier
- Garantie de trois ans
- Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Les moteurs monophasés Super-E sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée.
Poids &Dimensions
- Dimension C 12,93 po (32,84 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 94
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6203
- Cadre 56/56H
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 74
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 9,4/5-4,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception N
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EL3509
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur monophasé Baldor-Reliance, EL3509, 1 HP, 115/208-230 Volts, 3450 RPM, TEFC, 56 / 56H Frame
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit