Prix : 629,00 $
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Les clients ont également été consultés
Encastrés boîtes de vanne sont conçus pour fournir un accès facile & commode à tous les types de valves & contrôles qui doivent être dissimulé dans le mur, mais protégé par un boîtier entièrement fermé. Unité est livrée avec un cylindre de serrure & clé. En acier inoxydable ; #4 vernis satin finition. Loquet de 1. Fini en acier inoxydable. 13-5/8" W x 13-5/8" H bride Dimensions extérieures. 12-1/4" W x 4 H « x 12-1/4 D » retourner les Dimensions de la bride.
Poids &Dimensions
- Hauteur totale du cadre 13-5/8 po (34,61 cm)
- Profondeur d’ouverture 4 in (10,16 cm)
- Largeur d’ouverture 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Largeur de la porte 12 in (30,48 cm)
- Hauteur d’ouverture 12-1/4 po (31,12 cm)
- Largeur totale du cadre 13-5/8 po (34,61 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Marque Acudor
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CVAR
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Boîte de vannes encastré en acier inoxydable - 12 x 12 x 4
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires