Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fasco 3,3" Shaded Pole projet inducteur de la soufflerie - 208 à 230 volts, 3000 tr/min
- Ombragé de poteau
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
- Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Diamètre 3,3 po (8,38 cm)
Détails du produit
- Tension 208 / 230 / 460 V
- Nombre de vitesses 1
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Ampérage 0,95-0,85 A
- TR/MIN 3000 rpm
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Marque Fasco
- Rotation (vue du côté du moteur) Dans le sens horaire
- Type de roulement Ball
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant A245
- Surcharger Automatique
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quel est le diamètre de la bobine de souffleur sur B187488
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
2,5" en x 4,5" en
-
Fasco 3,3" Shaded Pole Draft Inducer Blower, A245, 208-230 Volts 3000 RPM
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires