Prix : 6 829,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A72XM4018FTCLP Hoffman, Heavy Duty Fs Disc. Encl, sans panneau, 1 portes, 72,12X40,25X18.12, peinture
Simple, robuste et rentable, cela débranchez le boîtier peut être commandé avec une à six portes pour s’adapter à un éventail d’applications.
Caractéristiques :
Simple, robuste et rentable, cela débranchez le boîtier peut être commandé avec une à six portes pour s’adapter à un éventail d’applications.
Caractéristiques :
- 0,121 po en acier
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Raidisseurs de corps dans des enceintes plus grandes pour une rigidité supplémentaire
- Exclut les creux bride corps liquides et contaminants
- Chev yeux levage en haut renforcé
- Centerposts amovibles permettent l’installation de panneaux facile
- Charnières dissimulées, facile à enlever
- Mécanisme de verrouillage robuste point 3 exploité par la poignée de verrouillage sur toutes les portes
- Tiges de loquet d’ont des rouleaux pour la fermeture des portes plus facile
- Prend en charge le panneau
- Poche de données est fort impact thermoplastique
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Porte principale est bien droite pour toutes les enceintes
- Defeater sur primaire porte nécessite un tournevis pour ouvrir
- Verrouillage mécanique actionné par maître porte empêche les portes esclave de s’ouvrir tout d’abord ; portes peuvent être fermées dans n’importe quel ordre
- Découpe universel sur bride droite prévoit montage plupart déconnecter des opérateurs en utilisant des adaptateurs de l’opérateur
- Modèles disponibles avec panneau inclus ou vendu séparément
- FTC ultrarésistant panneaux amovibles de calibre 10 acier peint se montent sur les goujons de collier
- Comprend le matériel de porte
Poids &Dimensions
- A x B x C 72,12 x 40,25 x 18,12 po
Détails du produit
- Type 12
- Famille de couleurs intérieures Blanc
- Marque Hoffman
- Description Poids lourds gratuit-Stand & débrancher le boîtier porte 2
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant A72XM4018FTCLP
- Couleur Gris
- Avec ou sans panneau Sans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A72XM4018FTCLP Hoffman, Heavy Duty Fs Disc. Encl, sans panneau, 1 portes, 72,12X40,25X18.12, peinture
6829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit