Prix : 2 809,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoffman, Type 12 CDSC423812, Concept™ Disc, enceinte, 42X38X12.00, acier/gris
CONCEPT d’utilisation™ déconnecter enveloppes dans des applications qui nécessitent des caractéristiques de conception stylisée et un découpage préféré pour l’interrupteur ou le disjoncteur. Accepte les disjoncteurs et sectionneurs de grande marque et est livré avec un manche d’outil à ouvrir Hoffman-intégré. Meublé avec des enceintes.
Caractéristiques :
CONCEPT d’utilisation™ déconnecter enveloppes dans des applications qui nécessitent des caractéristiques de conception stylisée et un découpage préféré pour l’interrupteur ou le disjoncteur. Accepte les disjoncteurs et sectionneurs de grande marque et est livré avec un manche d’outil à ouvrir Hoffman-intégré. Meublé avec des enceintes.
Caractéristiques :
- 1. support de verrouillage de porte soudé à la porte
- 2. système de verrouillage (point 2 ou 3-point) installé sur la porte la porte
- 3. instructions pour localiser et installer déconnexion
- 4. quincaillerie composée de verrouillage poignée de porte, écrous de montage de panneau, matériel de mise à la terre et de rondelles d’étanchéité pour les trous de fixation
- 16 ou 14 acier de calibre (voir tableau)
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Bride externe formé degrés 90 corps
- Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
- Trous prévus dans le corps à montage déconnecter la poignée de manœuvre et le mécanisme de fonctionnement
- Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
- Trous de montage arrière de corps pour le montage direct ou pour les supports de montage externe en option
- Charnières dissimulées pour une apparence propre et esthétique
- Portes de coin formé amovibles
- Dispositions sur la porte pour la poche de fort impact de data thermoplastique
- Joint de mousse en place sans soudure
- Dispositif d’alignement porte sur des portes plus larges que 30 dans.
- Système de verrouillage verrouille avec la poignée des contacts pour plus de sécurité
- Porte intégrée unique gérer avec la fonctionnalité de l’outil à ouvrir et option verrouillage
- Système de fermeture automatique de mise à la terre avec double joint
- Quatre charnières sur les portes 60-pouces de hauteur
- Simple facile à enlever et installer gonds avec clip intégré captivation
- Couple élevé threadless poteaux et fixations de porte
- Feuillet illustré inclus
Poids &Dimensions
- J Dimension 21 dans
- Montage G x H 40,50 x 36,50 po
- Taille du panneau (P x E) 1021 x 869 in
- A x B x C 42,00 x 38,00 x 12,00 po
- Jauge de carrosserie 14 ga
- Jauge de porte 14 ga
- Jauge de panneau 40,20 x 34,20 ga
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Description Débrancher le boîtier
- Style de loquets 3 points
- Panneau conceptuel CP4236
- Type 4
- Marque Hoffman
- Panneau conducteur CP4236G
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CDSC423812
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman, Type 12 CDSC423812, Concept™ Disc, enceinte, 42X38X12.00, acier/gris
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit