Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
27 résultats

Vue

AFE6X6 Hoffman, Couvercle affleurant pour Pull Box, s’adapte 6X6.00, 7,50 X 7,50, acier/gris

 

12,00 $

 

 

Kit de Fan EWMF1 Hoffman, 4 en Fan 115vac, Small, acier/plastique
Kit de Fan EWMF1 Hoffman, 4 en Fan 115vac, Small, acier/plastique

Article nº : WBB1609712

Pas encore évalué

 

269,95 $

 

 

Poignée PFHKBL Hoffman, Flush / Keylocking, Fits portes, fonte de Zinc

 

399,95 $

 

 

Hoffman AQRLSS6, POLYPRO remplacement Ltch, Qty 2, SS
Hoffman AQRLSS6, POLYPRO remplacement Ltch, Qty 2, SS

Article nº : WBB1611458

Pas encore évalué

 

18,75 $

 

 

AFE8X8 Hoffman, Couvercle affleurant pour Pull Box, s’adapte 8X8.00, 9,50 X 9,50, acier/gris

 

17,00 $

 

 

AFE10X10 Hoffman, encastré couvercle pour boîte de Pull, correspond à 10X10.00, 11,5X11.50, acier/gris

 

23,00 $

 

 

TBHUB12 Hoffman, moyeu Interchangeable, 1-1/4 dans, aluminium
TBHUB12 Hoffman, moyeu Interchangeable, 1-1/4 dans, aluminium

Article nº : WBB1455057

Pas encore évalué

 

23,75 $

 

 

LEDPUCK Hoffman, 24 LED Light de Puck, 2,25x3,75x1,38in, plastique, Battery Operated-req 3-AAA, inclus

 

33,95 $

 

 

Hoffman GHPINSS charnière Kit de broches, Pkg 2, Type SS 304
Hoffman GHPINSS charnière Kit de broches, Pkg 2, Type SS 304

Article nº : WBB1608636

Pas encore évalué

 

43,95 $

 

 

LMK25 Hoffman, Rail DIN ou pattes de panneau de Mtg, correspond à 250mm

 

75,95 $

 

 

AC4M6ST Hoffman, Stationary2 roulettes/Kit, Kit de roulettes, Dia 3"
AC4M6ST Hoffman, Stationary2 roulettes/Kit, Kit de roulettes, Dia 3"

Article nº : WBB1612223

Pas encore évalué

 

249,95 $

 

 

Z24208SS3PT Hoffman, remplacement Dr W/3 points Ltch, tapez 4 X, Fits 24 x 20, SS Type 304

 

1 769,00 $

 

 

Hoffman GKEY3MMDB 3mm Double paneton clé, en plastique
Hoffman GKEY3MMDB 3mm Double paneton clé, en plastique

Article nº : WBB1608622

Pas encore évalué

 

37,95 $

 

 

Hoffman UUHPL cadenas Kit, pour ACLARMDULTRX, fibre de verre
Hoffman UUHPL cadenas Kit, pour ACLARMDULTRX, fibre de verre

Article nº : WBB1610212

Pas encore évalué

 

179,95 $

 

 

Hoffman A4AXFNGQ ventilateur Axial, 4 po, faible bruit, 115v 50/60Hz

 

245,95 $

 

 

Hoffman, LLGK, mise à la terre de Kit, cuivre
Hoffman, LLGK, mise à la terre de Kit, cuivre

Article nº : WBB1611912

Pas encore évalué

 

109,95 $

 

 

Hoffman UUDS porte cuisson Kit, 120 deg, correspond à ACLARMDULTRX, Type SS 304

 

289,95 $

 

 

Kit de prise double DBDXK Hoffman
Kit de prise double DBDXK Hoffman

Article nº : WBB1609287

Pas encore évalué

 

139,95 $

 

 

AC4M6SV Hoffman, pivotant, 2 roulettes/Kit, Kit de roulettes Dia 3"
AC4M6SV Hoffman, pivotant, 2 roulettes/Kit, Kit de roulettes Dia 3"

Article nº : WBB1612224

Pas encore évalué

 

299,95 $

 

 

Hoffman PRA1920TP Rack Angles, 19 po. Taraudé, Fits 2000mm, acier/zinc

 

559,00 $

 

 

Hoffman, plateau DBSHELF8, D-Box, 7,25" D, acier/LtGray
Hoffman, plateau DBSHELF8, D-Box, 7,25" D, acier/LtGray

Article nº : WBB1609289

Pas encore évalué

 

165,95 $

 

 

Hoffman UULSC ULTRX™ clé Insert, fente de la vis d’entraînement, correspond à ACLARMDULTRX

 

165,95 $

 

 

LLKDBM3 Hoffman, verrouillage des touches insert, Double paneton 3mm, acier/Chrome

 

67,95 $

 

 

AFE12X12 Hoffman, Couvercle affleurant pour Pull Box, s’adapte 12X12.00, 13,50 X 13,50, acier/gris

 

31,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant