Prix : 4 095,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A20H1610SS6LP Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 4 X, 20x16x10in, Type SS 316L
PHARMAPRO™ enceintes sont spécialement conçus pour l’industrie pharmaceutique avec un montage encastré et une faible valeur RA fini qui minimise la surfaces crevasses pour essuyer-downs approfondies et élimine les zones où des contaminants peuvent s’accumuler. Le système de fixation tire le boîtier encastré et serré au mur et peut être utilisé sur les murs de bloc ou le goujon.
Caractéristiques :
PHARMAPRO™ enceintes sont spécialement conçus pour l’industrie pharmaceutique avec un montage encastré et une faible valeur RA fini qui minimise la surfaces crevasses pour essuyer-downs approfondies et élimine les zones où des contaminants peuvent s’accumuler. Le système de fixation tire le boîtier encastré et serré au mur et peut être utilisé sur les murs de bloc ou le goujon.
Caractéristiques :
- Corps de boîtier fabriqué à partir de 14 calibre en acier inoxydable de Type 304
- Bride de fixation fabriquée à partir de calibre 10 316 L en acier inoxydable de Type
- Vis du couvercle et porte à charnières fabriquées à partir de calibre 12 Type 316 L en acier inoxydable
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Charnières amovible en acier inoxydable de type 316L utilisés avec porte à charnière
- Tapez 316L en acier inoxydable acier fendue tête ovale fixations utilisées avec cache-vis
- Loquets de quart de tour en acier inoxydable utilisés avec porte à charnière
- Approuvé par la FDA en silicone
- Goujon de mise à la terre sur le corps ; disposition sur le couvercle ou de liaison
Poids &Dimensions
- Taille du panneau (P x E) 17,00 x 13,00 po
- A x B x C 20,00 x 16,00 x 10,00 po
Détails du produit
- Panneau en acier A20P16
- Nuance d’acier inoxydable 316L
- Description Charnière continue
- Panneau d’acier conducteur A20P16G
- Type 4 X
- Poche de données Petit
- Nombre de pinces 4
- Marque Hoffman
- Matériau SS Type 316L
- Numéro de référence du fabricant A20H1610SS6LP
- Panneau en acier inoxydable A20P16SS6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A20H1610SS6LP Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 4 X, 20x16x10in, Type SS 316L
4095,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit