Prix : 4 095,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The Hoffman Watershed™ acier inoxydable gratuits-stand enceinte, avec son design unique et de Type 4 X cote, convient parfaitement pour le montage des équipements électroniques électriques ou de haute technologie dans divers milieux intérieurs et extérieurs. Ses caractéristiques uniques sont spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements de production de lavage sanitaire comme aliments, boissons ou transformation pharmaceutique. Toutefois, ces mêmes caractéristiques sont également utiles dans les usines pétrochimiques, les usines de pâtes et papiers et les stations d’épuration des eaux usées.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Fabriqué en acier inoxydable de calibre 12 Type 304
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Déjaugeage style de puce charnières de lisse Type 304 en acier inoxydable
- Charnières sont protégés par les bords de la couverture
- Latérales à charnières du couvercle a dispositions pour permettre la vidange directe de zone charnière
- 20-degré supérieur incliné facilite l’écoulement de l’eau et les solutions de nettoyage et interdit le placement d’objets sur le dessus de l’enceinte
- ouverture de la porte de 170 degrés
- Bords de porte sont inclinées degrés 20 à bords haut et en bas pour faciliter le ruissellement
- Collier de bride inclinée creux interdit la mise en commun des fluides le long de la partie supérieure de l’ouverture du boîtier
- Verrouillage à trois points opéré par POWERGLIDE® Type de cadenas 316L poignées en acier inoxydable
- Sans soudure mousse en place une pièce joint fournit un joint étanche à l’huile et poussière contre les contaminants
- Fourniture de collage sur les portes ; goujons de mise à la terre sur le corps
- Profilé de fixation accessoire fourni en haut de l’enceinte
- Goujons de panneau monter des panneaux de style NEMA en option
- Trous dans le fond du boîtier pour montage direct ou en option jambes sanitaires et plancher en acier inoxydable de montage se trouve
- Kit de visserie meublé est intégralement constitué d’écrous de montage, de mise à la terre de joints matériel et trou pour trous de montage
Poids &Dimensions
- Taille du panneau (P x E) 21,00 x 17,00 po
- A x B x C 24,00 x 20,00 x 10,00 po
Détails du produit
- Panneau en acier A24P20
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Description Charnière continue
- Panneau d’acier conducteur A24P20G
- Type 4 X
- Poche de données Petit
- Nombre de pinces 5
- Marque Hoffman
- Matériau SS Type 304
- Numéro de référence du fabricant A24H2010SSLP
- Panneau en acier inoxydable A24P20SS6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A24H2010SSLP Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 4 X, 24x20x10in, Type SS 304
4095,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit