Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A606CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 6X6X4.00, acier/gris
Ce facile à ouvrir, charnière continue enceinte caractéristiques vis-à brides pour fermeture sécurisée et peut être utilisé dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
Ce facile à ouvrir, charnière continue enceinte caractéristiques vis-à brides pour fermeture sécurisée et peut être utilisé dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
- 16 ou 14 acier de calibre (voir tableau)
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Charnière continue
- Bornes à vis externes sont rapides et faciles à utiliser
- Disposition relative à la porte de liaison
- Supports muraux externes
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Écrous à souder fourni pour le montage en option panneaux et kits de bornier en taille 6,00 x 4,00 (152 x 102 po) et plus
Poids &Dimensions
- Dimension T 5 in (12,7 cm)
- Dimension Y 0,56 po (1,42 cm)
- J Dimension 3,62 po (9,19 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Montage G x H 6,75 x 4,00 po
- Dimension K 0,54 po (1,37 cm)
- L x L global 7,50 x 6,94 po
- A x B x C 6,00 x 6,00 x 4,00 po
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Dimension V 0,31 po (.79 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Dimension P 2,38 po (6,05 cm)
- Taille du panneau (P x E) 4,88 x 4,88 po
- Largeur de montage mural 6,75 po (17,15 cm)
- Jauge 16 ga
- Dimension F 3,53 po (8,97 cm)
Détails du produit
- Type 12
- Quantité par paquet 1
- Panneau conducteur A6P6G
- Matériau Acier
- Description Charnière continue avec pinces
- Marque Hoffman
- Groupe d’experts A6P6
- Numéro de référence du fabricant A606CH
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Listé UL 50, 50E
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A606CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 6X6X4.00, acier/gris
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit