Prix : 1 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
C8C8SS Hoffman, pupitres, couvercle incliné, Type 12, 8x8x7,09in
Enceinte est disponible en trois hauteurs, 400, 500 et 700 mm. Plein-ouverture frontale pour porte/couverture des options a une pente de 5 degré. Arrière des ouvertures pour les options de porte et le capot. PROLINE facultatif™ Frame plateau ou système de quadrillage PROLINE est recommandé de fournir une plate-forme fixe de support pour appareils profonde. Le fond ouvert est approprié pour rejoindre le sommet à une image PROLINE 700 mm-haut. La partie inférieure de la taille 600 x 600 mm peut être réunie grâce à une découpe de base à un système de bras piédestal ou pendentif. Un accessoire de support de soutien permet la taille 600 x 600 mm à être suspendu à un bras de pendentif en surplomb. Front en pente sont en acier inoxydable de Type 304 ou 14 en acier avec un RAL 7035 finition peinture poudre polyester texturé gris clair épaisseur.
Enceinte est disponible en trois hauteurs, 400, 500 et 700 mm. Plein-ouverture frontale pour porte/couverture des options a une pente de 5 degré. Arrière des ouvertures pour les options de porte et le capot. PROLINE facultatif™ Frame plateau ou système de quadrillage PROLINE est recommandé de fournir une plate-forme fixe de support pour appareils profonde. Le fond ouvert est approprié pour rejoindre le sommet à une image PROLINE 700 mm-haut. La partie inférieure de la taille 600 x 600 mm peut être réunie grâce à une découpe de base à un système de bras piédestal ou pendentif. Un accessoire de support de soutien permet la taille 600 x 600 mm à être suspendu à un bras de pendentif en surplomb. Front en pente sont en acier inoxydable de Type 304 ou 14 en acier avec un RAL 7035 finition peinture poudre polyester texturé gris clair épaisseur.
Poids &Dimensions
- A x B x C 8,00 x 8,00 x 7,09 po
Détails du produit
- Type 12
- Marque Hoffman
- Description Pupitres
- Matériau SS Type 304
- Numéro de référence du fabricant C8C8SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C8C8SS Hoffman, pupitres, couvercle incliné, Type 12, 8x8x7,09in
1559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit