Prix : 1 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
CP323512 Hoffman, CONCEPT™ HMI Encl W/Black Trim, tapez 4, 325x350x120mm
Pour une utilisation dans des environnements corrosifs intérieures et extérieures nécessitant un joint étanche à l’eau, joint de mousse en place sans faille de l’enceinte et vissée pinces assurer une étanchéité sécurisée contre les contaminants.
Caractéristiques :
Pour une utilisation dans des environnements corrosifs intérieures et extérieures nécessitant un joint étanche à l’eau, joint de mousse en place sans faille de l’enceinte et vissée pinces assurer une étanchéité sécurisée contre les contaminants.
Caractéristiques :
- 14 Type 304 de calibre ou Type 316L inox corps et portes
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Joint de mousse en place sans soudure
- Lèvre roulée autour de trois côtés de la porte
- Ensemble de pince porte inox
- Moraillon et agrafes pour cadenas
- Porte retirée en tirant inox charnière continue
- Poche de données est fort impact thermoplastique
- Tiges filetées de collier pour le montage de panneaux en option
- Le matériel extérieur sur tapez 316 L en acier inoxydable enceintes matches matériel de l’enveloppe
- Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
Poids &Dimensions
- A x B x C 12,80 x 13,78 x 4,72 po
- Ouverture avant N 11,02 po (27,99 cm)
- Ouverture avant M 11,22 po (28,5 cm)
- Ouverture avant D 12,81 po (32,54 cm)
- Ouverture avant E 14,22 po (36,12 cm)
- Poids 16,5 lbs (7,5 kg)
Détails du produit
- Type 4
- Marque Hoffman
- Description Interface Homme-Machine
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CP323512
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CP323512 Hoffman, CONCEPT™ HMI Encl W/Black Trim, tapez 4, 325x350x120mm
1569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit