Prix : 2 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Porte de remplacement pour les coffrets de style SSLP et SSLP3PT. Maintient la NEMA Type 4 X cote et convertit pince couvre d’un loquet de point 3. Porte de remplacement est idéal pour les installations de corrosifs enceinte nécessitant un accès fréquent et la sécurité d’une poignée de verrouillage de POWERGLIDE™.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 14 calibre Type 304 ou tapez matériel d’acier inoxydable 316L
- Joint de mousse en place sans soudure
- Handle de type 316L en acier inoxydable POWERGLIDE
- Matériel de verrouillage interne point 3 installé
- Poche de données est fort impact thermoplastique
- Moitiés de la charnière et la charnière en acier inoxydable
- Fourniture de liaison
Poids &Dimensions
- Montage G x H 14,50 x 14,50 po
- Taille du panneau (P x E) 361 x 361
- A x B x C 16,00 x 16,00 x 10,00 po
- Jauge de carrosserie 16 ga
- Jauge de porte 16 ga
- Jauge de panneau 14,20 x 14,20 ga
Détails du produit
- Nombre de verrous 1
- Style de loquets Quart de tour
- Description Boîtier de montage mur
- Panneau conceptuel CP1616
- Type 4 X
- Marque Hoffman
- Panneau conducteur CP1616G
- Matériau SS Type 304
- Numéro de référence du fabricant CSD161610SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Type de CSD161610SS, CONCEPT™ mur Mt Encl, Hoffman 4/12, 16x16x10in, Type SS 304
2869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit