Prix : 1 549,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
T1F130LP Hoffman, T1Flo™ ventilé Enc W ventilateur, 130 Cfm, 34X24X12.75, acier/gris
Ces enceintes ont un système de ventilation d’air forcé contrôlé par thermostat pour l’évacuation de la chaleur. Idéal pour les systèmes de contrôle HVAC ou environnements industriels qui ont une combinaison de l’électronique sensible à la chaleur avec la chaleur élevée produisant des composants tels que (VFD) lecteurs, onduleurs, automates programmables et les processeurs non durci.
Caractéristiques :
Ces enceintes ont un système de ventilation d’air forcé contrôlé par thermostat pour l’évacuation de la chaleur. Idéal pour les systèmes de contrôle HVAC ou environnements industriels qui ont une combinaison de l’électronique sensible à la chaleur avec la chaleur élevée produisant des composants tels que (VFD) lecteurs, onduleurs, automates programmables et les processeurs non durci.
Caractéristiques :
- acier de calibre 14
Poids &Dimensions
- Taille du panneau (P x E) 27,00 x 21,00 po
- Dimension H 21 in (53,34 cm)
- A x B x C 34,00 x 24,00 x 12,75 po
- Taille du ventilateur 4 (2x) po
- G Dimension 32,5 po (82,55 cm)
- Jauge de panneau 12 ga
Détails du produit
- Description T1FLO & #8482; Boîtier ventilé avec ventilateur
- Type 1
- Débit d’air 130 CFM
- Marque Hoffman
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant T1F130LP
- Couleur Gris
- Panneau perforé A30P24PP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T1F130LP Hoffman, T1Flo™ ventilé Enc W ventilateur, 130 Cfm, 34X24X12.75, acier/gris
1549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit