Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
Hubbell TayMac MM2410C, deux gangs, 55-en-1, en cours d’utilisation de la couverture, claire

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 12 articles de la gamme de produits

Hubbell TayMac MM2410C, deux gangs, 55-en-1, en cours d’utilisation de la couverture, claire

N° d’article : WBB2024371

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

Prix : 20,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hubbell TayMac MM2410C, deux gangs, 55-en-1, en cours d’utilisation de la couverture, claire

TayMac clair résistant aux intempéries non-métalliques certain temps d’utilisation périphérique couvre fournir protection intempérie lorsqu’une prise de courant est utilisé. Certain temps d’utilisation des couvertures sont faites sont issus d’une construction de fort impact en polycarbonate offrant une durabilité maximale. Un joint d’étanchéité, matériel de montage et instructions d’installation sont incluses.

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEHubbell-TayMac
    • FINI DE COULEURClaire
    • LARGEUR (PO)5,5 (13,97 cm)
    • PROFONDEUR (PO)3,25 (8,26 cm)
    • HAUTEUR (PO)5,75 (14,61 cm)
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTMM2410C
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • TYPERésistant aux intempéries
    • MONT ALLIGNEMENTVertical
    • NOMBRE DE BANDES DEDeux
    • ONGLET VERROUILLABLEOui
    • NEMA DE NOTE3R
    • MATÉRIELPlastique

Cote moyenne des clients : (1 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Trier par : 
1 ...

1 résultat

excellent produit fonctionne bien

Votre commentaire : ce produit est de bonne qualité et fonctionne bien. Je vais acheter à nouveau

Cet examen est utile ?

Trier par : 
1 ...

1 résultat

Soyez le premier à poser une question!

Les champs requis sont mis en surbrillance.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.