TCP 80100941 9w Springlight 41k-LFC, qté par paquet : 12
Voir les 19 articles de la gamme de produits

TCP 80100941 9w Springlight 41k-LFC, qté par paquet : 12

N° d’article : WBB238771

Expédition dans 3 à 6 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

2,80 $ chaque

Produit vendu en paquets de 12

Prix : 33,60 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La lampe 9w utilise 75 % moins d’énergie qu’un équivalent à incandescence 75 watt et dure 10 fois plus longtemps.

Caractéristiques techniques du produit

    • LONGUEUR (PO)4
    • FINI DE COULEURBlanc brillant
    • BASE DEMoyen (E26)
    • MARQUETCP
    • LUMENS450
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT80100941
    • QUANTITÉ PAR PAQUET12
    • FORMET2
    • TYPEFluorescent
    • TENSION120
    • PUISSANCE EN WATTS9
    • POUCES DE DIAMÈTRE1,7 (4,32 cm)
    • DIMMABLENon
    • TYPE DE DÉMARRAGEMis à jour le démarrage rapide
    • TEMPÉRATURE DE COULEUR4100
    • LA VIE MOYENNE (HEURES)10000
    • ÉQUIVALENT À INCANDESCENCE (WATTS)40

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu