Préparez votre entreprise à la reprise.
x

Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ushio 5001139 Umh-1000/U/Bt37, Metal Halide, Bt37, 1000 Watts, ampoule heures 12000, qté par paquet : 6

Ushio 5001139 Umh-1000/U/Bt37, Metal Halide, Bt37, 1000 Watts, ampoule heures 12000, qté par paquet : 6

Item #: WBB261745

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

55,95 $ ch.

Prix: 335,70 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

UMH-1000/U/BT37, halogénures, BT37, 1000 watt, 12000 heure évalué l’ampoule avec base E39.

Lampes aux halogénures métalliques de USHIO UMH sont introduites auprès du distributeur d’éclairage à l’esprit. Cette famille de lampes à halogénures métalliques standard industrie est interchangeable avec les moyens existants et bosses lampes de base qui sont largement utilisés dans l’industrie aujourd'hui. Puissances allant de 50 à 1000 et sont disponibles en moyenne et les configurations de base bosses. Disponible en moyenne Base E26 : 50W, 70W, 100W, 150W et Mogul 175W basent E39 : 175W, 250W, 400W, 1000W et 1500W

    Fonctionnalités
  • Haute efficacité de 3 à 5 fois plus efficace que les incandescentes
  • Blanc léger ; 65-75 CRI
  • Lampes sont fabriqués selon les spécifications ANSI standard
  • Fonctionne dans n’importe quelle position brûlante
  • Longue durée de vie
  • Ampoule claire et enduit finitions
    Applications
  • Commercial et industriel
  • Éclairage d’inondation
  • Stade et Arena
  • Tennis et squash
  • Éclairage vers le bas
  • Garages de stationnement
  • Sécurité
  • Scones de mur
  • Signalisation

Caractéristiques techniques du produit

  • FINI DE COULEURCLAIRE
  • TYPE DE BALLASTM47/E
  • BASE DEMogul (E39)
  • MARQUEUshio
  • NOMBRE DE LAMPEUMH-1000/U/BT37, Metal Halide
  • COULEUR DE LA LUMIÈREClaire
  • LUMENS68300
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT5001139
  • LONGUEUR MAXIMUM (IN.)11,5 
  • QUANTITÉ PAR PAQUET6
  • FORMEBT37
  • TYPEHalogène
  • TENSION--
  • PUISSANCE EN WATTS1000
  • LONGUEUR MAXIMUM (MM)292
  • TEMPÉRATURE DE COULEUR4000
  • ENVELOPPE DE DIAMÈTRE (MM)--
  • LA VIE MOYENNE (HEURES)12000
  • ANGLE DE FAISCEAU--
  • DIAMÈTRE DE L’ENVELOPPE (EN)--
  • BOUGIE--
  • GRAVER LA POSITIONN’IMPORTE QUEL
  • FILAMENT--
  • COUVERTURE
  • SANS OZONEOUI
  • REMPLIRPROPTY
  • BASE DE L’ANSIE39 (Base de bosses)
  • LAMPE CODEUMH-1000/U/BT37, Metal Halide
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Ushio 1003361 Jt120v-1000wc/E40, T13, 1000 Watts, ampoule de 150 heures

Article nº : B262684

Pas encore évalué

57,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ushio 5001139 Umh-1000/U/Bt37, Metal Halide, Bt37, 1000 Watts, ampoule heures 12000, qté par paquet : 6

Ushio 5001139 Umh-1000/U/Bt37, Metal Halide, Bt37, 1000 Watts, ampoule heures 12000, qté par paquet : 6

Item #: WBB261745