Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Luminance CA12 L7588-1 flamme pointe nostalgie conduit Filament ampoule claire E12 2W Base 200 Lumens 2700K

Luminance CA12 L7588-1 flamme pointe nostalgie conduit Filament ampoule claire E12 2W Base 200 Lumens 2700K

Item #: WBB2137475

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 19,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Luminance L7588-1 CA12 flamme pointe de nostalgie à incandescence LED ampoule, claire, E12 Base, 2W, 200 Lumens, 2700K

Caractéristiques :
  • Forme : CA12
  • Base : E12
  • Watts : 2
  • Lumens : 200
  • Température de couleur : 2700K
  • : Durée de vie moyenne heures 15 000
  • Garantie : 3 ans

Caractéristiques techniques du produit

  • LONGUEUR (PO)3,78 (9,6 cm)
  • LARGEUR (PO)1,25 (3,18 cm)
  • HAUTEUR (PO)3,78 (9,6 cm)
  • BASE DECandélabres (E12)
  • MARQUELuminance
  • LUMENS200
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTL7588-1
  • FORMECA12
  • TENSION120
  • PUISSANCE EN WATTS2
  • POIDS (LB)0,5 (.23 kg)
  • TEMPÉRATURE DE COULEUR2700
  • GARANTIE3
  • ANGLE DE FAISCEAU360°
  • DIMMABLEOui
  • POUCES DE DIAMÈTRE1,25 (3,18 cm)
  • CRI80
  • DESCRIPTIONCA12 Flame pointe nostalgie à incandescence LED ampoule, Clear
  • LA VIE MOYENNE (HEURES)15000
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

Luminance L7589-1 CA12 flamme pointe nostalgie à incandescence LED ampoule claire E12 Base 3,5W 350 Lumens 2700 K

Item #: B2137478

Pas encore évalué

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

23,75 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Luminance CA12 L7588-1 flamme pointe nostalgie conduit Filament ampoule claire E12 2W Base 200 Lumens 2700K

Luminance CA12 L7588-1 flamme pointe nostalgie conduit Filament ampoule claire E12 2W Base 200 Lumens 2700K

Item #: WBB2137475

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant