Ushio 3000120 Fc72t4, ampoule fluorescente, T4, 10,9 Watts, 7500 heures - Qté Min 8
Voir les 40 articles de la gamme de produits

Ushio 3000120 Fc72t4, ampoule fluorescente, T4, 10,9 Watts, 7500 heures - Qté Min 8

N° d’article : WBB262129

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Quantité minimum : () 8455,60 $)

Prix : 56,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
FC72T4, lampe fluorescente, T4, 10,9 % watt, 33 volt, 7500 heures évalué ampoule avec base de G5.

Caractéristiques techniques du produit

    • FINI DE COULEURINPHOS
    • BASE DEGU5,3
    • MARQUEUshio
    • NOMBRE DE LAMPEFC72T4, lampe fluorescente
    • LUMENS265
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT3000120
    • LONGUEUR MAXIMUM (IN.)--
    • QUANTITÉ PAR PAQUET24
    • FORMET4
    • TYPEFluorescent
    • TENSION33
    • PUISSANCE EN WATTS10,9 
    • LONGUEUR MAXIMUM (MM)127,8 
    • REMPLIRHG
    • ENVELOPPE DE DIAMÈTRE (MM)12,7 
    • LA VIE MOYENNE (HEURES)7500
    • GRAVER LA POSITIONH
    • LAMPE CODEFC72T4, lampe fluorescente
    • BASE DE L’ANSIG5
    • DIAMÈTRE DE L’ENVELOPPE (EN)--

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu