Souvent achetés ensemble
Prix : 1 495,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kendall Howard™ réseau baie 12U Compact série SOHO serveur Rack
12U Compact série SOHO Racks de Howard Kendall de serveurs non seulement économiser de l’espace mais ont la flexibilité dont vous avez besoin. Ces racks de serveurs élégant et robuste sont spécialement conçus pour les petites entreprises, Bureau à domicile ou professionnel de l’informatique. Ce réseau de rack serveur armoire comprend verrouillage de mise en place avant ventilé et portes arrière, roulettes et rails de style écrou cage réglable. Le profil bas Compact série SOHO Racks de serveurs sont parfaits pour les personnes qui n’ont besoin ou avoir l’espace pour un rack de serveurs pleine grandeur. Kendall Howard Compact série SOHO serveur armoires Rack sont Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Ce produit répond aux normes de sécurité PCI. Quelles sont les normes de sécurité de données PCI ? Ces normes énoncent le niveau minimum de sécurité requis pour les organisations qui gèrent des données de titulaire de la carte pour toutes les grandes de débit, crédit, prépayé, porte-monnaie électronique, cartes ATM et POS. Cet ensemble d’exigences 12 traite de la sécurité du réseau de l’entreprise de la façon dont les données de titulaire de la carte sont capturées, la force et la configuration du pare-feu, à la sécurité physique de l’équipement servant à la transmission ou la conservation des données.
12U Compact série SOHO Racks de Howard Kendall de serveurs non seulement économiser de l’espace mais ont la flexibilité dont vous avez besoin. Ces racks de serveurs élégant et robuste sont spécialement conçus pour les petites entreprises, Bureau à domicile ou professionnel de l’informatique. Ce réseau de rack serveur armoire comprend verrouillage de mise en place avant ventilé et portes arrière, roulettes et rails de style écrou cage réglable. Le profil bas Compact série SOHO Racks de serveurs sont parfaits pour les personnes qui n’ont besoin ou avoir l’espace pour un rack de serveurs pleine grandeur. Kendall Howard Compact série SOHO serveur armoires Rack sont Made in USA et soutenu par notre garantie à vie limitée.
Ce produit répond aux normes de sécurité PCI. Quelles sont les normes de sécurité de données PCI ? Ces normes énoncent le niveau minimum de sécurité requis pour les organisations qui gèrent des données de titulaire de la carte pour toutes les grandes de débit, crédit, prépayé, porte-monnaie électronique, cartes ATM et POS. Cet ensemble d’exigences 12 traite de la sécurité du réseau de l’entreprise de la façon dont les données de titulaire de la carte sont capturées, la force et la configuration du pare-feu, à la sécurité physique de l’équipement servant à la transmission ou la conservation des données.
Poids &Dimensions
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Largeur 24-7/16 po (62,07 cm)
- Profondeur intérieure 29 in (73,66 cm)
- Hauteur intérieure 21 in (53,34 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 400 . Lb stationnaires
- Hauteur 27-7/16 po (69,69 cm)
- Poids 92 lbs (41,82 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 12U
- Description Armoire serveur SOHO compact
- Assemblage requis Non
- Type Armoire Rack serveur
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Porte d’entrée : Décharge, porte arrière : ventilé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1932-3-001-12
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée, 1 an sur Fan
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Kendall Howard™ 2U tablette ajustable 4-Point
Article nº : B655807
Pas encore évalué
249,95 $
499,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 12U Compact série SOHO serveur Rack
1495,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires