Souvent achetés ensemble
Prix : 1 915,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série 3100 est une des meilleures enceintes de LINIER® de Howard Kendall. Notre conception est emballée avec certaines des caractéristiques de support plus populaires pour un prix que pratiquement n’importe qui peut se permettre. Construit avec une profondeur 36", ce Cabinet de serveur LINIER® est adapté pour les serveurs réseau, batteries de secours, banques et autres gros appareils de réseau de commutation. Les caractéristiques du cabinet laser débouchures vous permettant d’installer des ventilateurs, lorsque amovibles fentes offrent de nombreuses options de routage de câble. Lorsque vous avez besoin d’une solution peu coûteuse regorgeant de fonctionnalités, la marque LINIER® offre grand !
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Comprend un verrouillage de porte en verre trempé et un verrouillage porte avec aérations
- Panneaux de côté verrouillage amovible
- 36" de profondeur (également disponible avec une profondeur de 24")
- Autres tailles disponibles: 27U, 37U, 42U
- capacité de poids de livres 1300 (détient 800 lb à roulettes)
- Comprend des niveleurs et roulettes préinstallés
- Comprend deux ensembles de style d’écrou cage réglable rails de montage
- Haut comprend débouchures laser amovible
- 19" EIA conforme
- Made in USA
- Garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 37-3/4 po (95,89 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur intérieure 36 in (91,44 cm)
- Hauteur intérieure 38-1/2 po (97,79 cm)
- Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Capacité de poids 1300 . Stationary, 800 . on casters lbs
- Poids 155 lbs (70,45 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 22U
- Description BOUVILLONS® Server Cabinet
- Assemblage requis Non
- Type Armoire Rack serveur
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Porte : En verre, porte à l’arrière : ventilé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3100-3-001-22
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Kendall Howard™ 2U tablette ajustable 4-Point
Article nº : B655807
Pas encore évalué
249,95 $
499,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Armoire pour serveur Kendall Howard™ 22U LINIER®, portes en verre ventilées, profondeur de 36 po
1915,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires