Hubbell 1142 réduisant douille 3/4" à 1/2" taille de commerce, qté par paquet : 100
Voir les 16 articles de la gamme de produits

Hubbell 1142 réduisant douille 3/4" à 1/2" taille de commerce, qté par paquet : 100

N° d’article : WBB218146

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

1,00 $ chaque

Produit vendu en paquets de 100

Prix : 100,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réduisant la bague 3/4" commerce taille 1/2"

Pour utilisation avec un conduit rigide/IMC fileté pour réduire la taille d’un concentrateur femelle pour accueillir une petite taille de gaine ou mâle fileté moyeu. Construction en acier robuste assure une protection mécanique de la canalisation. Electro de zinc plaqué pour protection contre la corrosion.

Caractéristiques techniques du produit

    • PROFONDEUR (PO)5/8 (1,59 cm)
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT1142
    • CONSTRUCTIONAcier
    • LARGEUR (PO)1-3/64 (2,66 cm)
    • HAUTEUR (PO)1-1/32 (2,62 cm)
    • RÉDUIRE TAILLE POUCES3/4 à 1/2
    • TYPE DE RACCORDBague
    • TYPENon isolé
    • MARQUEHubbell®
    • QUANTITÉ PAR PAQUET100

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu