Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Construction en plastique blanche
- 22 ampères
- 120-277 volts
- 1H scène
- 50 - 80° F plage de température
- UL, approuvé CSA
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Tension 277 / 120 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 22 A
- Plage de contrôle de la température 50 à 80 ° F
- Branchements électriques Bloc de connexion
- Étapes 1H
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant T4398A1021
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
TPI ligne tension Thermostat chaleur seule SPST T4398A1021
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires