Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Construction en plastique ivoire
- 25 ampères
- 120-277 volts
- 1H scène
- 50 - 90° F plage de température
- UL, approuvé CSA
- Garantie limitée de 1 ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Interrupteur d’Action BIPOLAIRE
- Tension 277 / 120 V
- Description Thermostat
- Programmable Mécanique
- Ampérage 25 A
- Plage de contrôle de la température 50 à 90 ° F
- Étapes 1H
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant D2025H10DA
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
399,95 $
TPI Thermostat tension Double blanc perche munie mène 25 Amp D2025H10DA
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires